Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51110.019.0175 Machine Screw Flat 10-24 X 1 3/4 L, 100PK | AB9BCP 2AU61

APPROVED VENDOR U51110.019.0175 Maskinskruv platt 10-24 X 1 3/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9BCP Modell: U51110.019.0175Korsreferens: 2AU61 / 126Z17

Få det Maj 7, Tisdag
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
166SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.362 "
Huvudhöjd0.116 "
Head TypFlat
Längd1.75 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5022
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.019.0175 Maskinskruv platt 10-24 X 1 3/4 L, 100PK
166SEK /packa