Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51120.011.0025 Maskinskruvpanna 4-40 X 1/4 L, 100PK | AB4QDF 1ZU35

APPROVED VENDOR U51120.011.0025 Maskinskruvskål 4-40 X 1/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4QDF Modell: U51120.011.0025Korsreferens: 1ZU35 / 126X21
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
42SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.219 "
Huvudhöjd0.068 "
Head TypPan
Längd1 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek4-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.032
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.011.0025 Maskinskruvskål 4-40 X 1/4 L, 100PK
42SEK /packa