Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51120.019.0025 Machine Screw Pan 10-24 X 1/4 L, 100PK | AB4QFW 1ZU98

APPROVED VENDOR U51120.019.0025 Maskinskruvskål 10-24 X 1/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4QFW Modell: U51120.019.0025Korsreferens: 1ZU98 / 126X62
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
47SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.373 "
Huvudhöjd0.11 "
Head TypPan
Längd1 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1426
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.019.0025 Maskinskruvskål 10-24 X 1/4 L, 100PK
47SEK /packa