Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51122.008.0062 Machine Screw Pan 2-56 X 5/8 L, 100PK | AB4MUB 1ZB29

APPROVED VENDOR U51122.008.0062 Maskinskruvskål 2-56 X 5/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4MUB Modell: U51122.008.0062Korsreferens: 1ZB29 / 126W16
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
62SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#1
FinishEnkel
Huvud Dia.0.167 "
Huvudhöjd0.062 "
Head TypPan
Längd5 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek2-56

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0346
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.008.0062 Maskinskruvskål 2-56 X 5/8 L, 100PK
62SEK /packa