Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51122.011.0062 Machine Screw Pan 4-40 X 5/8 L, 100PK | AB4MUP 1ZB41

APPROVED VENDOR U51122.011.0062 Maskinskruvskål 4-40 X 5/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4MUP Modell: U51122.011.0062Korsreferens: 1ZB41 / 126W28
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
56SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#1
FinishEnkel
Huvud Dia.0.219 "
Huvudhöjd0.08 "
Head TypPan
Längd5 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek4-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.011.0062 Maskinskruvskål 4-40 X 5/8 L, 100PK
56SEK /packa