Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51122.013.0050 Machine Screw Pan 6-32 X 1/2 L, 100PK | AB4MVF 1ZB56

APPROVED VENDOR U51122.013.0050 Maskinskruvskål 6-32 X 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4MVF Modell: U51122.013.0050Korsreferens: 1ZB56 / 126W43
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
88SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvud Dia.0.270 "
Huvudhöjd0.097 "
Head TypPan
Längd1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0873
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.013.0050 Maskinskruvskål 6-32 X 1/2 L, 100PK
88SEK /packa