Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51122.019.0075 Machine Screw Pan 10-24 X 3/4 L, 100PK | AB4MWX 1ZB95

APPROVED VENDOR U51122.019.0075 Maskinskruvskål 10-24 X 3/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4MWX Modell: U51122.019.0075Korsreferens: 1ZB95 / 126W81

Få det Maj 14, Tisdag
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
238SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvud Dia.0.373 "
Huvudhöjd0.133 "
Head TypPan
Längd3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2637
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.019.0075 Maskinskruvskål 10-24 X 3/4 L, 100PK
238SEK /packa