Kapacitet: 500 Ibs , Färg: Silver , Konvertibel till plattformstruck: Ja , Djup: 18.875 " , främre hjultyp: Pneumatisk , Handtruck Kapacitet: 500 Ibs , Typ av handtag: Cabriolet , Lutningsvinkel: 35 grader , Lastkapacitet: 500 Ibs , Nosplattans längd: 7 1 / 4 " , Antal vertikala stöd: 2 , Plattformshöjd: 10 5 / 8 " , Plattform lastbil höjd: 10 5 / 8 " , Plattform lastbil bredd: 20.5 " , Plattformsbredd: 20 1 / 2 " , Topphandtagshöjd: 62 13 / 16 " , Användbar plattform lastbilsbredd: 12 " , Använda sig av: Generell mening