Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51122.021.0050 Machine Screw Pan 12-24 X 1/2 L, 100PK | AB4NAK 1ZE37

APPROVED VENDOR U51122.021.0050 Maskinskruvskål 12-24 X 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4NAK Modell: U51122.021.0050Korsreferens: 1ZE37 / 126W91
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
179SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#3
FinishEnkel
Huvud Dia.0.425 "
Huvudhöjd0.151 "
Head TypPan
Längd1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek12-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2529
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.021.0050 Maskinskruvskål 12-24 X 1/2 L, 100PK
179SEK /packa