PLAST-O-MATIC EASYMT-seriens magnetventiler


Filter
Kroppsmaterial: polypropylen , Spolehölje: Vattentät ingen kopplingsbox , Spoleisoleringsklass: H , Elektriska anslutningar: 18 "Leads , Hz: 60 , Max. Vätsketemperatur: 180 grader F , Min. Drifttrycksskillnad: 0 psi , NEMA-betyg: 4 , Operation: Direkt agerar , Total bredd: 1.5 " , Tätningsmaterial: Viton , Ventilkonfiguration: Normally Closed , Ventildesign: 2-vägs / 2-position , Spänning: 120 VAC
StilModellVolymkoefficientÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdRörstorlekPris (ex moms)
A
EASYMT2V12W24-120/60-CP
-----9 674 SEK
RFQ
B
EASYMT2V12R24-120/60-PV
-----6 966 SEK
RFQ
A
EASYMT2V12W24-120/60-PV
-----8 480 SEK
B
EASYMT4V12R24-120/60-PP
-----8 035 SEK
RFQ
A
EASYMT4V12W24-120/60-PF
-----10 567 SEK
RFQ
A
EASYMT2V12W24-120/60-PF
-----10 245 SEK
RFQ
A
EASYMT4V12W24-120/60-PP
-----9 613 SEK
B
EASYMT4V12R24-120/60-PV
-----7 142 SEK
RFQ
A
EASYMT2V12W24-120/60-PP
-----9 718 SEK
RFQ
A
EASYMT4V12W24-120/60-CP
-----10 113 SEK
RFQ
A
EASYMT4V12W24-120/60-PV
-----8 627 SEK
B
EASYMT4V12R24-120/60-PF
-----8 459 SEK
RFQ
B
EASYMT2V12R24-120/60-PF
-----8 167 SEK
RFQ
B
EASYMT2V12R24-120/60-PP
-----7 610 SEK
RFQ
B
EASYMT4V12R24-120/60-CP
-----8 006 SEK
RFQ
B
EASYMT2V12R24-120/60-CP
-----7 567 SEK
RFQ
A
EASYMT2V12W24-PP
1.203 / 8 "6.25 "3 5 / 16 "1 / 4 "9 216 SEK
A
EASMT6V22W24-PP
4.2021 / 32 "7"4"1"10 909 SEK

EASYMT-seriens magnetventiler

Plast-O-Matic EASYMT-seriens magnetventiler styr flödet av vätskor eller gaser vid kemisk bearbetning, vattenbehandling, halvledartillverkning och farmaceutiska tillämpningar. Dessa ventiler har Geon PVC / Corzan CPVC / Natural Polypro / Kynar PVDF tätningar för kompatibilitet med olika applikationer. De erbjuder 1000000 cykler testade under laboratorieförhållanden och fälttillämpningar rapporterar över 2000000 cykler. Dessa ventiler har en robust formgjuten konstruktion och en patenterad Fail-Dry ventilerad design för att motstå korrosion på utsatta ytor. Dessa magnetventiler kommer med en gjuten korrosionsbeständig spolenhet för ökad hållbarhet och standard W24-spolen med en COOL DIN-kontakt för minskad energiförbrukning. Dessa IP-65-klassade ventiler är individuellt inspekterade och testade för ökad bekvämlighet med en standard spollampa för att indikera när ventilen är strömsatt.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?