Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51140.011.0012 Machine Screw Binding 4-40 X 1/8 L, 100PK | AB9CTF 2BU94

APPROVED VENDOR U51140.011.0012 Maskinskruvbindning 4-40 X 1/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9CTF Modell: U51140.011.0012Korsreferens: 2BU94 / 127C06
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
32SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.235 "
Huvudhöjd0.068 "
Head TypBindning
Längd1 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek4-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0369
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51140.011.0012 Maskinskruvbindning 4-40 X 1/8 L, 100PK
32SEK /packa