Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51140.013.0018 Machine Screw Binding 6-32 X 3/16 L, 100PK | AB9CUL 2BY28

APPROVED VENDOR U51140.013.0018 Maskinskruvbindning 6-32 X 3/16 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9CUL Modell: U51140.013.0018Korsreferens: 2BY28
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
95SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.290 "
Huvudhöjd0.087 "
Head TypBindning
Längd3 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51140.013.0018 Maskinskruvbindning 6-32 X 3/16 L, 100PK
95SEK /packa