A B Luftintag: 1 / 4 "NPT , Arbor Hole: 1 / 4 " , Genomsnittlig CFM @ 15 sekunders körtid: 5.75 , CFM @ Full belastning: 23 , Avgastyp: Bakre , Fri hastighet: 12,000 rpm , Handtagsmaterial: Komposit , Husmaterial: Gummi , HP: 0.45 , Min. Slangstorlek: 1 / 4 " , Orbit Dia.: 3 / 16 " , Total längd: 11 1 / 16 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Gasreglage: Spak , Varierande hastighet: Nej
Funktioner
- De har uretan-, krok- och ögle-slipdynor som tillåter snabba byten av dynan, förhindrar växling och spinning och erbjuder enkel borttagning av slipskivor utan att slita ut den totala styrkan.
- De inkluderar ett komposithandtag med ett tätt grepp för att styra verktyget med lätthet och komfort.
- De levereras med en 0.45 hk motor för att leverera en fri hastighet på upp till 12000 XNUMX rpm och har ett avgassystem bak för att leda bort skräp och damm från arbetsytan.
- Dessa dubbelverkande slipmaskiner har en omloppsdiameter på 3/16 tum för virvelfria ytbehandlingar och standardroterande rörelser för strippnings- och blandningsapplikationer.
Vanliga frågor
Vilken funktion har en slumpslipmaskin?
Dynabrades slumpmässiga slipmaskin gör vibrationsrörelser i små cirklar för att ge ultrasmidig slipning och förhindra stora repor på ytan. Den kan användas i material som trä, plast och metallytor.
Vad är en roterande slipmaskin?
Den roterande slipmaskinen är kopplad direkt till verktygets motor och får sin fulla kraft. Slipplattan snurrar i en cirkel med mycket hög hastighet och tar bort fläckar på ytan. Den kan ta bort tjocka lager av färg och rost över stora ytor utan att skada ytan.
Vilken typ av slipmedel används med en kombination av roterande och slumpvis slipmaskin?
Dynabrade erbjuder ett brett utbud av premiumfilm och skivor med pappersbaksida för användning på roterande och slumpmässiga slipmaskiner. Dessa slipskivor kan användas för borttagning av färg och beläggningar, slipning av plaster, kompositer, glasfiber och trä, samt för efterbehandling av sammansättningar och gelcoats.