Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51140.013.0062 Machine Screw Binding 6-32 X 5/8 L, 100PK | AB9CUZ 2BY40

APPROVED VENDOR U51140.013.0062 Maskinskruvbindning 6-32 X 5/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9CUZ Modell: U51140.013.0062Korsreferens: 2BY40 / 127C24

Få det Maj 6, Måndag
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
61SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.290 "
Huvudhöjd0.087 "
Head TypBindning
Längd5 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.104
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51140.013.0062 Maskinskruvbindning 6-32 X 5/8 L, 100PK
61SEK /packa