A Lager typ: UHMW PAD , Kroppsbredd: 2.5 " , Bultstorlek: 5 / 16-18 , Dimension D: 0.125 " , Dimension E: 2.505 " , Dimension F: 2.005 " , Dimension G: 0.493 " , Dimension H: 0.25 " , Dimension J: 2" , Dimension Q: 1.5 " , Dimension R: 1.5 " , Dimension S: 0.344 " , Dimension Y: 0.625 " , Höjd: 2.75 " , Låstyp: Frivillig , Smörjning: Torka , Material: Aluminium , Monteringshål: 0.328 " , Monteringshål mitt: 1.5 " , Monteringshål Dia.: 0.328 " , Totala höjden: 2.75 " , Total bredd: 2.5 " , Kuddmaterial: UHMW Plast , Bearbeta: extruderad , Fackbredd: 0.32 " , Tråddia.: 10-32 FHSCS , Tråd storlek: 5/16 "-18 , Typ: Enkel fläns med hög cykel , Bredd: 2.5 "