Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51205.125.0001 Flat Washer Stainless St Fits 1-1/4, 5PK | AB8ETJ 25DK40

APPROVED VENDOR U51205.125.0001 Flat Bricka Rostfri St Passar 1-1/4, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8ETJ Modell: U51205.125.0001Korsreferens: 25DK40

Få det Maj 15, Onsdag
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
98SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
Passar bultstorlekar1.25 "
Inuti Dia.1.375 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.2.5 "
temp-58 grader. till 302 grader.
Tjocklek0.165 "
TypSmal

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3681
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetTjocklekTjocktoleransTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR WAS40414 Flat Bricka 18-8 rostfritt stål Passar 1/4 tum - paket med 25 | AB9KLJ 2DNX2 VAR 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 till 0.08 "-Standard120SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51205.125.0001 Flat Bricka Rostfri St Passar 1-1/4, 5PK
98SEK /packa