Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51211.019.0043 Maskinskruv Rund 10-24 X 7/16 L, 100PK | AB9CFM 2BB51

APPROVED VENDOR U51211.019.0043 Maskinskruv rund 10-24 X 7/16 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9CFM Modell: U51211.019.0043Korsreferens: 2BB51 / 127A47
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
120SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvud Dia.0.359 "
Huvudhöjd0.137 "
Head TypRunda
Längd7 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.019.0043 Maskinskruv rund 10-24 X 7/16 L, 100PK
120SEK /packa