YELLOW JACKET Fläckande verktyg


Yellow Jacket utvidgningsverktyg är utformade för att ansluta köldmedierör och gasrör med tryck för att skapa en stark mekanisk skarv för positiv tätning. Dessa verktyg kan användas på mjuka metaller, inklusive koppar-, mässings- och aluminiumrör.

Filter
Konstruktion: Stål , Flare Typ: 45 grader, enkel varv , Handtag: vadderad , Total längd: 14 "
StilModellKapacitet slang OD (in.)Pris (ex moms)
A
60295
3/42 256 SEK
B
60440
3/43 456 SEK
C
60278
3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/82 893 SEK
D
60210
3/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8797 SEK
E
60270
3/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/81 775 SEK

Fläckande verktyg

Yellow Jacket flaring tools är utformade för att ansluta köldmedierör och gasrör med tryck för att skapa en stark mekanisk skarv för positiv tätning. Dessa stålverktyg har ett vadderat handtag för bekvämt grepp och en mångfacetterad poleringskon som ger 45 graders flare vid ett varv för att ge en smidig rullande verkan utan att gallra eller skada koppar- eller aluminiumröret. De har ett integrerat höjdstopp (automatisk höjdmätare) för att uppfylla rätt slanghöjdskrav. Modell 60295 levereras med en inbyggd kopplingsutlösning för att förhindra överdragning. Välj mellan ett brett utbud av dessa rörutfällningsverktyg, tillgängliga i OD -intervallet 3/16 - 3/4 tum på Raptor Supplies.

Arbetsmekanism

  • Sätt in röret i lämpligt hål i verktyget och se till att röret vidrör enheten lätt. Skjut försiktigt oket till toppen av röret.
  • Använd en borrmaskin med vridmomentalternativ för att starta facklingsprocessen. Om konens gratissnurr fungerar fungerar det utvidgade verktyget perfekt. Utvidgningen är klar när konen stannar och inte roterar längre. Vänd inte omkull.
  • För manuell utvidgning, ta bort sidohandtaget från sidan och använd det ovanpå oket. Eller använd det övre handtaget för att vrida manuellt.
  • Verktyget kan återställa oket till det ursprungliga läget genom att använda en borrmaskin eller manuell drift. Släpp sidohandtaget för att flytta oket bakåt. Öppna nu utvidgningsstången för att ta bort det utvidgade röret.

Funktioner

  • De har ett vadderat handtag för ett bekvämt grepp och minskar trötthet när du använder verktyget.
  • Dessa stålverktyg har en mångfacetterad poleringskon, som ger 45 graders utstrålning på ett varv för att producera en mjuk rullning utan att skada eller förstöra de mjuka metallerna.
  • Modell 60295 är försedd med en inbyggd kopplingsutlösning för att förhindra övervridning.

Vanliga frågor

Vad är några viktiga instruktioner för fackling?

  • Ett felaktigt utbrott kan orsaka en läcka i systemet, för att förhindra läckor och återuppringningar, kapa slangen med ett vasst hjul i en kvalitetsskär för ett rent rätvinkligt skär.
  • För att förhindra rörförträngning, använd en lätt hand på matarskruven.
  • Oborttagna grader kan bryta av slangar eller repa den utvidgade ytan. För att ta bort grader, använd ett avgradningsverktyg för att jämna ut kanterna på slangen.
  • Använd alltid en droppe olja på utvidgningskonen och matarskruven för exakt åtgärd för att uppnå en perfekt 45 graders utvidgning för en bra tätning.

Vad är ett integrerat stopp?

Dessa verktyg har ett inbyggt stopp, även känd som en automatisk höjdmätare för att möta slanghöjdskraven för specifika applikationer.

Är dessa produkter korrosionsbeständiga?

Yellow Jacket utvidgningsverktyg har svart oxidbehandlat stål och är värmebehandlade för hållbarhet och överlägsen korrosionsbeständighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?