Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51211.019.0062 Machine Screw Round 10-24 X 5/8 L, 100PK | AB9CFR 2BB55

APPROVED VENDOR U51211.019.0062 Maskinskruv rund 10-24 X 5/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9CFR Modell: U51211.019.0062Korsreferens: 2BB55 / 127A49
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
119SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvud Dia.0.359 "
Huvudhöjd0.137 "
Head TypRunda
Längd5 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.45
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.019.0062 Maskinskruv rund 10-24 X 5/8 L, 100PK
119SEK /packa