Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51213.013.0031 Machine Screw Round 6-32 X 5/16 L, 100PK | AB9BRP 2AY65

APPROVED VENDOR U51213.013.0031 Maskinskruv rund 6-32 X 5/16 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9BRP Modell: U51213.013.0031Korsref: 2AY65

Få det Maj 8, Onsdag
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
82SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.260 "
Huvudhöjd0.103 "
Head TypRunda
Längd5 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0842
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.013.0031 Maskinskruv rund 6-32 X 5/16 L, 100PK
82SEK /packa