IGUS Svängande ringlager


Filter
Material: Aluminium
StilModellDimension HDimension ADimension BMått JMax. VarvtalDimension CDimension DDimension EPris (ex moms)
A
PRT-02-60-AL
6X60 mm160 mm145 mm-12086 mm60 mm130 mm7 054 SEK
A
PRT-02-20-AL
6X60 mm80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm3 025 SEK
B
PRT-01-300
6X60 mm450 mm430 mmM8 mm50320 mm300 mm410 mm49 568 SEK
A
PRT-02-30-AL
8X45 mm100 mm91 mm-20042.5 mm30 mm80 mm3 715 SEK
B
PRT-01-30
8X45 mm100 mm91 mmM4 mm25042.5 mm30 mm82 mm6 424 SEK
B
PRT-01-100
16X22.5 mm185 mm170 mmM5 mm150112 mm100 mm160 mm9 770 SEK
B
PRT-01-200
16X22.5 mm300 mm285 mmM6 mm80215 mm200 mm274 mm18 829 SEK
B
PRT-01-150
16X22.5 mm250 mm235 mmM5 mm100165 mm150 mm220 mm14 891 SEK
B
PRT-01-60
20X18 mm160 mm145 mmM5 mm20074 mm60 mm130 mm7 910 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?