Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51213.019.0051 Maskinskruv Rund 10-32 X 1/2 L, 100PK | AB9BZV 2BA27

APPROVED VENDOR U51213.019.0051 Maskinskruv rund 10-32 X 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9BZV Modell: U51213.019.0051Korsreferens: 2BA27
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
188SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.359-0.334 "
Huvudhöjd0.137 till 0.123 "
Head TypRunda
Längd1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.243
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.019.0051 Maskinskruv rund 10-32 X 1/2 L, 100PK
188SEK /packa