Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51213.021.0050 Maskinskruv Rund 12-24 X 1/2 L, 100PK | AB9CAK 2BA41

APPROVED VENDOR U51213.021.0050 Maskinskruv rund 12-24 X 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9CAK Modell: U51213.021.0050Korsreferens: 2BA41 / 127A01

Få det Maj 22, Onsdag
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
253SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.408 "
Huvudhöjd0.153 "
Head TypRunda
Längd1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek12-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2529
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.021.0050 Maskinskruv rund 12-24 X 1/2 L, 100PK
253SEK /packa