Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51213.025.0400 Machine Screw Round 1/4-20 X 4 L, 10PK | AB9CAY 2BA62

APPROVED VENDOR U51213.025.0400 Maskinskruv rund 1/4-20 X 4 L, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB9CAY Modell: U51213.025.0400Korsreferens: 2BA62 / 127A12

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

106SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.472 "
Huvudhöjd0.175 "
Head TypRunda
Längd4"
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1935
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.025.0400 Maskinskruv rund 1/4-20 X 4 L, 10PK
106SEK /packa