Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51215.016.0037 Machine Screw Truss 8-32 X 3/8 L, 100PK | AB9FFE 2CU64

APPROVED VENDOR U51215.016.0037 Maskinskruvfackverk 8-32 X 3/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9FFE Modell: U51215.016.0037Korsreferens: 2CU64

Få det Maj 7, Tisdag
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
76SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.384 "
Huvudhöjd0.102 "
Head TypTruss
Längd3 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1251
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51215.016.0037 Maskinskruvfackverk 8-32 X 3/8 L, 100PK
76SEK /packa