A B Kalibreringsklass: III , Bildskärmstyp: Display , Husmaterial: Rostfritt stål , Inspänning: 110 till 230V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 95% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Plattformsdjup: 90 mm , Plattformsbredd: 1360 mm , Strömförsörjning: Strömadapter , Rektangulär vägningsyta Storlek: 1190 x 840 mm , Inställningstid: 3 sek. , Enheter: Kg , Material för vågplatta: SUS304 , Vägningsplattformens mått: 1360 x 840 x 90 mm , Vägningsytans djup: 840 mm , Vägningsytas bredd: 1190 mm