Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51260.008.0025 Hylssats Skruvkopp 2-56 X 1/4, 100PK | AE4TBH 5MNW7

APPROVED VENDOR U51260.008.0025 Socket Set Skruvkopp 2-56 X 1/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE4TBH Modell: U51260.008.0025Korsreferens: 5MNW7
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
322SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.035 "
Drivstorlek0.035 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Material18-8 rostfritt stål
Total längd1 / 4 "
Punkt Dia.0.039 till 0.047 "
Punktmaterial18-8 rostfritt stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC 45-53
Tråd storlek2-56

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0108
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7318156010
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.008.0025 Socket Set Skruvkopp 2-56 X 1/4, 100PK
322SEK /packa