Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51260.013.0031 Hylssats Skruvkopp 6-32 X 5/16, 100PK | AE4RQH 5MMR4

APPROVED VENDOR U51260.013.0031 Socket Set Skruvkopp 6-32 X 5/16, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE4RQH Modell: U51260.013.0031Korsreferens: 5MMR4
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
73SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.062 "
Drivstorlek1 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Material18-8 rostfritt stål
Total längd5 / 16 "
Punkt Dia.0.640 till 0.740 "
Punktmaterial18-8 rostfritt stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetB85-B95
System för mätningInch
Tråd storlek6-32
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0369
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318156010
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKlassDecimal ekvivalentDrivstorlekVäxeltypFinishHuvudhöjdHuvudets breddMaterialPris
GODKÄND LEVERANTÖR 121081-PR Socket Set Skruvkon 10-32 x 3/16 - Paket med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål394SEK
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 121126-PR Socket Set Skruvkon 1/4-28 x 3/8 - Paket med 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål423SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.013.0031 Socket Set Skruvkopp 6-32 X 5/16, 100PK
73SEK /packa