Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51260.037.0100 Hylssats Skruvkopp 3/8-16 X 1, 50PK | AE4RRZ 5MMW2

APPROVED VENDOR U51260.037.0100 Socket Set Skruvkopp 3/8-16 X 1, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE4RRZ Modell: U51260.037.0100Korsreferens: 5MMW2 / 159Z16

Få det Maj 16, Torsdag
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
539SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.188 "
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Material18-8 rostfritt stål
Total längd1"
Punkt Dia.0.194 till 0.212 "
Punktmaterial18-8 rostfritt stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetB85-B95
System för mätningInch
Tråd storlek3 / 8-16
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5026
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKlassDecimal ekvivalentDrivstorlekVäxeltypFinishHuvudhöjdHuvudets breddMaterialPris
GODKÄND LEVERANTÖR 121081-PR Socket Set Skruvkon 10-32 x 3/16 - Paket med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål394SEK
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 121126-PR Socket Set Skruvkon 1/4-28 x 3/8 - Paket med 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål423SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.037.0100 Socket Set Skruvkopp 3/8-16 X 1, 50PK
539SEK /packa