Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51300.008.0062 Machine Screw Flat Stainless Steel 2-56 X 5/8 L, 100PK | AB8WNV 2AA42

APPROVED VENDOR U51300.008.0062 Maskinskruv platt rostfritt stål 2-56 X 5/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8WNV Modell: U51300.008.0062Korsreferens: 2AA42
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
28SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#1
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.162 "
Huvudhöjd0.051 "
Head TypFlat
Längd5 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek2-56

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.008.0062 Maskinskruv platt rostfritt stål 2-56 X 5/8 L, 100PK
28SEK /packa