Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51320.013.0150 Machine Screw Oval Stainless Steel 6-32 X 1 1/2L, 100PK | AB9CHQ 2BE10

APPROVED VENDOR U51320.013.0150 Maskinskruv Oval Rostfritt stål 6-32 X 1 1/2L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9CHQ Modell: U51320.013.0150Korsreferens: 2BE10 / 127A62
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
142SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.262 "
Huvudhöjd0.128 "
Head TypOval
Längd1.5 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.013.0150 Maskinskruv Oval Rostfritt stål 6-32 X 1 1/2L, 100PK
142SEK /packa