Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51320.016.0025 Maskinskruv Oval Rostfritt Stål 8-32 X 1/4 L, 100PK | AB9CHV 2BE14

APPROVED VENDOR U51320.016.0025 Maskinskruv Oval Rostfritt stål 8-32 X 1/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9CHV Modell: U51320.016.0025Korsreferens: 2BE14 / 127A64
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
43SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.312 "
Huvudhöjd0.152 "
Head TypOval
Längd1 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.016.0025 Maskinskruv Oval Rostfritt stål 8-32 X 1/4 L, 100PK
43SEK /packa