Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51320.016.0075 Maskinskruv Oval Rostfritt Stål 8-32 X 3/4 L, 100PK | AB9CJD 2BE22

APPROVED VENDOR U51320.016.0075 Maskinskruv Oval Rostfritt stål 8-32 X 3/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9CJD Modell: U51320.016.0075Korsreferens: 2BE22 / 127A68
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
145SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82-80 grader
Huvud Dia.0.312-0.285 "
Huvudhöjd0.152 "(Ref)
Head TypOval
Längd3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1966
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.016.0075 Maskinskruv Oval Rostfritt stål 8-32 X 3/4 L, 100PK
145SEK /packa