APPROVED VENDOR U51320.016.0250 Machine Screw Oval Stainless Steel 8-32 X 2 1/2L, 100PK | AB9CJU 2BE36

APPROVED VENDOR U51320.016.0250 Maskinskruv Oval Rostfritt stål 8-32 X 2 1/2L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9CJU Modell: U51320.016.0250Korsreferens: 2BE36 / 127A75

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

191SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.312 "
Huvudhöjd0.152 "
Head TypOval
Längd2.5 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.7
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.016.0250 Maskinskruv Oval Rostfritt stål 8-32 X 2 1/2L, 100PK
191SEK /packa