Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51320.019.0075 Machine Screw Oval Stainless Steel 10-24 X 3/4 L, 100PK | AB9CKC 2BE44

APPROVED VENDOR U51320.019.0075 Maskinskruv Oval Rostfritt stål 10-24 X 3/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9CKC Modell: U51320.019.0075Korsreferens: 2BE44 / 127A79
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
157SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82-80 grader
Huvud Dia.0.362-0.333 "
Huvudhöjd0.176 "(Ref)
Head TypOval
Längd3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.019.0075 Maskinskruv Oval Rostfritt stål 10-24 X 3/4 L, 100PK
157SEK /packa