Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51341.008.0087 Maskinskruv Fillister 2-56 X 7/8 L, 100PK | AB9DCE 2CA38

APPROVED VENDOR U51341.008.0087 Maskinskruv Fillister 2-56 X 7/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9DCE Modell: U51341.008.0087Korsreferens: 2CA38 / 127C48
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
92SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.140 "
Huvudhöjd0.083 "
Head TypFyllning
Längd7 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek2-56

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.008.0087 Maskinskruv Fillister 2-56 X 7/8 L, 100PK
92SEK /packa