Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51341.012.0075 Machine Screw Fillister 5-40 X 3/4 L, 100PK | AB9DDC 2CA60

APPROVED VENDOR U51341.012.0075 Maskinskruv Fillister 5-40 X 3/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9DDC Modell: U51341.012.0075Korsreferens: 2CA60 / 127C59
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
119SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.205 "
Huvudhöjd0.12 "
Head TypFyllning
Längd3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek5-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1112
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.012.0075 Maskinskruv Fillister 5-40 X 3/4 L, 100PK
119SEK /packa