Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51341.013.0031 Maskinskruv Fillister 6-32 X 5/16 L, 100PK | AB9DDF 2CA66

APPROVED VENDOR U51341.013.0031 Maskinskruv Fillister 6-32 X 5/16 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9DDF Modell: U51341.013.0031Korsreferens: 2CA66
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
79SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.226 "
Huvudhöjd0.132 "
Head TypFyllning
Längd5 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0842
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.013.0031 Maskinskruv Fillister 6-32 X 5/16 L, 100PK
79SEK /packa