Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51341.019.0062 Maskinskruv Fillister 10-24 X 5/8 L, 100PK | AB9DKP 2CB18

APPROVED VENDOR U51341.019.0062 Maskinskruv Fillister 10-24 X 5/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9DKP Modell: U51341.019.0062Korsreferens: 2CB18 / 127C83

Få det Maj 6, Måndag
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
162SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.313-0.292 "
Huvudhöjd0.180 "0.156"
Head TypFyllning
Längd5 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.29
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.019.0062 Maskinskruv Fillister 10-24 X 5/8 L, 100PK
162SEK /packa