Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51410.062.0005 Flat Bricka 18-8 Rostfritt Stål Passar 5/8 Inch, 25PK | AE8TAV 6FDG9

APPROVED VENDOR U51410.062.0005 Platt bricka 18-8 rostfritt stål Passar 5/8 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE8TAV Modell: U51410.062.0005Korsreferens: 6FDG9

Få det Maj 20, Måndag
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
131SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
Ungefär. Pkg. Antal25
FinishEnkel
Passar bultstorlekar5 / 8 "
Inuti Dia.11 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.1.5 "
Package Vikt0.766 kg
Rockwell HårdhetC20 till C45
Tjocklek0.062 "
Tjocktolerans+/- 0.005 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3276
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetTjocklekTjocktoleransTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR WAS40414 Flat Bricka 18-8 rostfritt stål Passar 1/4 tum - paket med 25 | AB9KLJ 2DNX2 VAR 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 till 0.08 "-Standard120SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.062.0005 Platt bricka 18-8 rostfritt stål Passar 5/8 tum, 25PK
131SEK /packa