Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51660.016.0037 Metal Screw Pan #8 3/8 Inch Length, 100PK | AB3UAV 1VE57

APPROVED VENDOR U51660.016.0037 Metallskruvpanna #8 3/8 tums längd, 100 PK

Finns i lager
Artikel: AB3UAV Modell: U51660.016.0037Cross Ref: 1VE57 / 155U66
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
60SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåtskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvud Dia.0.322-0.306 "
Huvudhöjd0.115 till 0.105 "
Head TypPan
Längd3 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
Storlek#8
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1291
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellVäxeltypFörarstorlekFinishHuvud Dia.HuvudhöjdArtikelLängdMaterialPris
GODKÄND LEVERANTÖR 696706-PG Metal Screw Pan #6 1 tums längd - förpackning om 100 | AB2HXY 1MA58 696706-PGFyrkant#1Zink-pläterad0.270 "0.097 "Plåtskruv1"Fallhärdat stål124SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 696722-PG Metal Screw Pan #6 1 1/2 L - Paket med 100 | AB2HYA 1MA60 696722-PGFyrkant#1Zink-pläterad0.270 "0.097 "Plåtskruv1.5 "Fallhärdat stål87SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 697439-PG Metallskruvskål #8 1/2 tums längd - förpackning om 100 | AB2HYB 1MA62 697439-PGFyrkant#2Zink-pläterad0.322 "0.115 "Plåtskruv1 / 2 "Fallhärdat stål107SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 696710-PG Metal Screw Pan #8 1 1/4 L - Paket med 100 | AB2HYD 1MA65 696710-PGFyrkant#2Zink-pläterad0.322 "0.115 "Plåtskruv1.25 "Fallhärdat stål147SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 696711-PG Metal Screw Pan #8 1 1/2 L - Paket med 100 | AB2HYE 1MA66 696711-PGFyrkant#2Zink-pläterad0.322 "0.115 "Plåtskruv1.5 "Fallhärdat stål223SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 697443-PG Metallskruvskål #10 3/4 tums längd - förpackning om 100 | AB2HYG 1MA69 697443-PGFyrkant#2Zink-pläterad0.373 "0.133 "Plåtskruv3 / 4 "Fallhärdat stål144SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 696728-PG Metallskruvpanna #12 1 1/2 tums längd - förpackning om 100 | AB2HYL 1MA75 696728-PGFyrkant#3Zink-pläterad0.425 "0.151 "Plåtskruv1.5 "Fallhärdat stål391SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51660.016.0037 Metallskruvpanna #8 3/8 tums längd, 100 PK
60SEK /packa