Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51680.021.0075 Metal Screw Flat #12 3/4 L, 100PK | AB3YKT 1WA40

APPROVED VENDOR U51680.021.0075 Metal Screw Flat #12 3/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB3YKT Modell: U51680.021.0075Korsreferens: 1WA40 / 155U95

Få det Maj 14, Tisdag
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
202SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåtskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#3
FinishEnkel
Huvudvinkel82-80 grader
Huvud Dia.0.412-0.380 "
Huvudhöjd0.132 "(Ref)
Head TypFlat
Längd3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
Storlek#12
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2876
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.021.0075 Metal Screw Flat #12 3/4 L, 100PK
202SEK /packa