Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51690.019.0150 Sheet Screw Oval #10 1 1/2 L, 100PK | AB3YTW 1WB85

APPROVED VENDOR U51690.019.0150 Arkskruv Oval #10 1 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB3YTW Modell: U51690.019.0150Korsreferens: 1WB85 / 155V10
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
176SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåtskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82-80 grader
Huvud Dia.0.362-0.333 "
Huvudhöjd0.176 "(Ref)
Head TypOval
Längd1.5 "
Material18-8 rostfritt stål
Storlek#10
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4365
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFörarstorlekFinishHuvudvinkelHuvud Dia.HuvudhöjdLängdMaterialStorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 697243-PG Metallskruv Oval #6 3/4 tums längd - förpackning om 100 | AC3WPH 2XA65 697243-PG#2Zink-pläterad82 grader0.262 "0.128 "3 / 4 "Fallhärdat stål#699SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51690.019.0150 Arkskruv Oval #10 1 1/2 L, 100PK
176SEK /packa