Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51862.013.0037 Machine Screw Truss 6-32 X 3/8 Längd, 100PK | AB9DMG 2CB83

APPROVED VENDOR U51862.013.0037 Maskinskruvfackverk 6-32 X 3/8 Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9DMG Modell: U51862.013.0037Korsreferens: 2CB83
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
79SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvud Dia.0.321-0.303 "
Huvudhöjd0.086 till 0.074 "
Head TypTruss
Längd3 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0693
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.013.0037 Maskinskruvfackverk 6-32 X 3/8 Längd, 100PK
79SEK /packa