Löd- och avlödningsstationer

Filter

Lödnings- och avlödningsstationer används för att värma och smälta lod för att sammanfoga två metallytor eller ta bort dem. Lödstationer består av ett värmeelement, en lödkolv och en...Läs mer

HAKKO -

Lödningsstationer

StilModellTemp. RäckviddWattPris (ex moms)
AFR-410--24 445 SEK
AFR-400--41 526 SEK
BFX100-04--14 219 SEK
CFR-4003--9 205 SEK
AFR-410--24 986 SEK
DFX888D-23BY120 grader till 899 grader702 770 SEK
EFM203-HD400 grader - 930 grader F.14015 042 SEK
FFX951-66400 grader till 840 grader756 724 SEK
GFM203-01400 grader till 840 grader14016 972 SEK
HFM203-DP400 grader till 840 grader14015 351 SEK
HAKKO -

Avlödningsstationer

StilModellPumptypWattPris (ex moms)
AFM204-01Membran12017 956 SEK
BFM205-01Utmatningstyp8016 515 SEK
HAKKO -

Omarbetningsstationer

StilModellTemp. RäckviddWattPris (ex moms)
AFM204-CP400 grader till 840 grader12019 461 SEK
BFM206-DSS660 grader till 840 grader41043 397 SEK
CFM206-55660 grader till 840 grader41029 558 SEK
DFM206-DSA660 grader till 840 grader41047 734 SEK
EFM206-STA660 grader till 840 grader41046 424 SEK
FFM206-DTSAvlödningsverktyg 660-840 grader F, varmpincett 400-750 grader F och lödkolv 400-840 grader F41046 950 SEK
WELLER -

Lödningsstationer

StilModellPumptypTemp. NoggrannhetTemp. RäckviddTypSpänningWattPris (ex moms)
AWLC100--900 FVariabel kontroll120 Volt5 till 401 272 SEK
BWE1010NA-+/- 9 °200 till 850 °-120V AC70W3 076 SEK
RFQ
CWT1013N-+/- 17 grader150 grader till 850 graderDigital120 VAC958 281 SEK
DWX2024N------16 583 SEK
EWX2022N------17 112 SEK
FWX2023N------16 054 SEK
GWTHA1NInre+/- 54 grader120 grader till 1100 graderDigital120 VAC90015 483 SEK
HWR2000VXNroterande skovel-200 till 850° F---36 170 SEK
TECHSPRAY -

Avlödningsflätor

StilModellPris (ex moms)
A1822-5F91 SEK
B1823-5F97 SEK
C1810-5F72 SEK
D1809-10F82 SEK
E1822-10F165 SEK
F1810-10F83 SEK
G1811-10F139 SEK
H1821-10F156 SEK
I1821-5F86 SEK
J1823-10F170 SEK
K1809-5F105 SEK
L1811-5F79 SEK
HAKKO -

Hot Air Pencil Station Analog 85 Bredd 120V

ModellArtikelPris (ex moms)
851-2AH3LCZ17 401 SEK
WELLER -

Lödstation, 1 kanal, 300 W, komplett station

ModellArtikelPris (ex moms)
WLSK3012ACN2TNK1 433 SEK
HAKKO -

Förvärmare 302 grader. till 572 grader F 470W

ModellArtikelPris (ex moms)
FR830-02AH3LDM7 758 SEK
WELLER -

Ersättningsspets, Esd Safe

ModellArtikelPris (ex moms)
7875BCV4NYC197 SEK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Handstycke i mikropincettstil

ModellArtikelPris (ex moms)
105133AJ2GTZ2 665 SEK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Avluftningssystem termiskt 100 watt

ModellArtikelPris (ex moms)
10503AJ2GTY9 373 SEK

Vanliga frågor

Vad används mejslade skruvmejselspetsar till?

En mejselspets har en platt och bred form som gör den perfekt för allmänna löduppgifter i både genomgående hål och ytmonterade komponenter.

Hur väljer man rätt lödkolvspets?

Valet av spets beror på applikationen. Till exempel är ett strykjärn med fin spets bättre för ömtåliga komponenter, medan en bredare spets kan användas på större fogar. Operatören måste se till att använda rätt spets för operationen eftersom det är mindre tidskrävande och förhindrar skador på arbetskomponenterna.

Vad är användningen av järnstativ i Wellers löd- och avlödningsstationer?

Weller-stationer har ett inbyggt järnstativ som håller fast lödkolven när den inte används och skyddar arbetsytan från järnets värme. Stativet har en värmebeständig bas och en hållare för att säkra strykjärnet på plats. De innehåller också en svamp eller våt kopparnät för att rengöra järnspetsen före och efter användning för att ta bort eventuell oxidation eller föroreningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?