Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51862.031.0100 Machine Screw Stainless Steel 5/16-18 X 1 L, 25PK | AC8KEH 3AWR7

APPROVED VENDOR U51862.031.0100 Maskinskruv Rostfritt stål 5/16-18 X 1 L, 25PK

Finns i lager
Artikel: AC8KEH Modell: U51862.031.0100Korsreferens: 3AWR7 / 127R29
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
215SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#4
FinishEnkel
Huvud Dia.0.698 "
Huvudhöjd0.183 "
Head TypTruss
Längd1"
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB70 Min
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 XNUMX min psi
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2435
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.031.0100 Maskinskruv Rostfritt stål 5/16-18 X 1 L, 25PK
215SEK /packa