LEICA Laseravståndsmätare


Leicas laseravståndsmätare (DISTO) är högprecisionsmätenheter som använder laserteknik för att noggrant mäta avstånd och objektstorlekar. De används i en mängd olika industrier och applikationer, inklusive konstruktion, mätning och arkitektur.

Filter
StilModellNoggrannhetBatteritypVisaFunktion Inomhus UtomhusMätområdePris (ex moms)
A
Disto X3
+/- 1.0 mm(2) AAA alkalisktFärg LCD-Inomhus Utomhus-5 950 SEK
B
E7100I
+/- 1/16 "(2) AAALDCMät avstånd upp till 200 fot eller beräkna områdenInomhus Utomhus0 till 200 fot.2 609 SEK
C
D2
+/- 1/16 "(2) AAA 1.5VDisplay-Inomhus Utomhus-4 065 SEK
D
S910
+/- 1/16 "Uppladdningsbart litiumjonDisplayOmråde, skapa dxf-filer som ska laddas i CAD, avstånd, mätning i bild, fjärrmätning genom P2P-funktion, volymInomhus eller utomhus1000ft.26 057 SEK
E
D3100
+/- 1 mm (1/16 ")Uppladdningsbart litiumjonFärgpekskärm med justerbar bakgrundsbelysningPekskärmsgränssnitt, integrerad kamera, kompass och 4X-punktsfunktionsinriktningsskärm med fullt utrustat instrument som låter dig mäta med bild. Pekskärmen gör det möjligt att navigera med fingret eller nypa för att zooma in / utInomhus Utomhus0 till 650 fot.13 472 SEK
F
E7500I
1 mm eller bättre än 1/16 "(2) AAFärg med 6 ljusstyrkenivåerAnvänd lasern för att mäta avstånd och beräkna sedan yta, volym, pythagoror, indirekta höjder, trapes, trianglar, bredd från en säker platsInomhus Utomhus650 ft (200 m)9 576 SEK

Laseravståndsmätare

Leica laseravståndsmätare är utformade för att exakt bestämma avståndet mellan olika objekt och har en lättläst LCD-skärm med justerbar bakgrundsbelysning för att möjliggöra avläsning i svagt ljus. De har 14 mätlägen, en smart horisontell skärm, kamera med USB-gränssnitt och Bluetooth-anslutning för snabb och intuitiv användning. Dessa mätare är IP65-klassade och falltestade på 2 meter, vilket gör dessa enheter idealiska för både inomhus- och utomhusapplikationer.

Arbetsmekanism

  • Placera en DISTO vid punkt A och tryck på ON/Dist-knappen för att aktivera lasern.
  • Rikta laserpunkten mot punkt B och tryck på On/Dist-knappen igen för att mäta avståndet mellan de två punkterna.
  • DISTO:erna är anslutna till appar för att organisera och dela mätningar.

Funktioner

  • De har en lättläst LCD-skärm med justerbar bakgrundsbelysning för att möjliggöra läsning i svagt ljus.
  • Dessa Leica lasermätare kommer med 14 mätlägen för ökad noggrannhet.
  • De har en smart horisontell skärm för att enkelt kunna se avläsningarna.
  • Dessa Leica laseravståndsmätare är utrustade med en kamera med USB-gränssnitt och bluetooth-anslutning för snabba och intuitiva funktioner.
  • De har dessutom ett 2 AA eller uppladdningsbart litiumjonbatteri för snabb laddning och långvarig prestanda.

Standarder och godkännanden

  • IP65

Vanliga frågor

Hur långt kan dessa Leica laseravståndsmätare mäta?

Leica DISTO kan mäta avstånd upp till 1000 fot.

Kan dessa laseravståndsmätare användas både inomhus och utomhus?

Ja, de kan användas både inomhus och utomhus.

Vilka försiktighetsåtgärder bör vidtas när du använder dessa laseravståndsmätare?

  • Håll det rent och torrt.
  • Undvik att tappa eller utsätta den för extrema temperaturer.
  • Kalibrera enheten regelbundet.
  • Undvik direkt exponering för solljus i utvalda modeller.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?