Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51900.025.0350 Hex Lag Screw Rostfritt Stål 1/4 X 3 1/2 L, 25PK | AC8KET 3AWT7

APPROVED VENDOR U51900.025.0350 Hex Lag-skruv Rostfritt stål 1/4 X 3 1/2 L, 25PK

Finns i lager
Artikel: AC8KET Modell: U51900.025.0350Korsreferens: 3AWT7 / 166W99
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
191SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruv
FinishEnkel
Hexstorlek7 / 16 "
Längd3.5 "
MaterialRostfritt stål
Skruvstorlek1 / 4 "
Storlek1 / 4 "
System för mätningInch
TrådstilDelvis gängad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.46
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318110000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellGradeHexstorlekArtikelLängdMaterialSkruvstorlekStorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 27AL1/4X2 Hex Lag Screw 18-8 Rostfritt Stål 1/4 x 2 Inch Längd - Paket med 800 | AC6VWZ 36M015 27AL1 / 4X2-7 / 16 "Hex Lag Skruv2"18-8 rostfritt stål-1 / 4 "8 763 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.025.0350 Hex Lag-skruv Rostfritt stål 1/4 X 3 1/2 L, 25PK
191SEK /packa