VESTIL Specialiserade palltruckar i PM5-serien


Filter
Kapacitet: 5500 Ibs , Avsluta: Galvaniserad , Gaffelsadelbredd: 27 " , helsvetsad ram: Ja , Betyg: Grade 304 , Handtagshöjd: 48 1 / 2 " , Handtagsmaterial: Stål , Total gaffelbredd: 27 " , Kraftkälla: Hand , Styrhjul Dia.: 7" , Styrhjulsbredd: 2" , Upphängningssystem: Kraftig axiallager
StilModellArtikelHjulmaterialFärgMaterialRoller Dia.RullmaterialRullbreddMaterial för styrhjulPris (ex moms)
A
PM5-2048-SG
Pallyftare-GråStål3"Gummi3 1 / 2 "polyuretan14 348 SEK
B
PM5-2748-SG
PallyftareNylonGråStål3"Nylon3 1 / 2 "Nylon14 300 SEK
C
PM5-2048-SS
Pallyftare-SilverRostfritt stål3"polyuretan3 5 / 8 "polyuretan63 146 SEK
D
PM5-2748-SFF
PallyftarepolyuretanSilverRostfritt stål4"polyuretan3"polyuretan33 181 SEK
E
PM5-2748-SS
PallyftareGummiSilverRostfritt stål3"Gummi3 5 / 8 "polyuretan59 589 SEK
F
PM5-2748-SZ
PallyftareNylonSilverStål4"Nylon3"Nylon13 248 SEK
G
PM5-2748-SG-6PKG
PallyftarepolyuretanGråStål3"Gummi3 1 / 2 "polyuretan83 472 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?