Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51900.031.0200 Hex Lag Screw Rostfritt Stål 5/16 X 2 Längd, 25PK | AC8KEN 3AWT3

APPROVED VENDOR U51900.031.0200 Hex Lag Screw Rostfritt stål 5/16 X 2 Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AC8KEN Modell: U51900.031.0200Korsreferens: 3AWT3 / 166W95
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
144SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruv
FinishEnkel
Hexstorlek1 / 2 "
Längd2"
MaterialRostfritt stål
Skruvstorlek5 / 16 "
Storlek5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4563
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod7318110000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.031.0200 Hex Lag Screw Rostfritt stål 5/16 X 2 Längd, 25PK
144SEK /packa